ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
SPEXパンツ 757
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
M
注文コード
30928677
品番
757
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策に最適な帯電防止服です。JIS規格の帯電防止器のうが静電気の発生を防ぎます。超撥水加工で汚れにも強い一着です。
帯電防止機能の軽量素材。
シャーリングがウエストにフィット。
色
コン
サイズ
M
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
パンツ
腰廻り(cm)
72〜80
生地
(表)ナイロンタッサー
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属