ジーベック
防寒ジャンパー 289
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30932012
品番
289
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
裏ボアが暖かい防寒服です。首周りには大型のボア衿を、裏地には良質のボアを使用して、保温性を確保しました。
裏地には肌触りが良く暖かなアクリルボアを採用。
衿ボアは着脱可能。
色
コン
サイズ
M
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)アクリル100
種別
ジャンパー
股下(cm)
67
ズボン丈(cm)
97
腰廻り(cm)
73-79
裾幅(cm)
17.5
素材
(裏)アクリルボア
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属