223 現場服 防寒ベスト 223 ジーベック 30932825

223 現場服 防寒ベスト 223 ジーベック 30932825
223 現場服 防寒ベスト 223 ジーベック 30932825
223 現場服 防寒ベスト 223 ジーベック 30932825

現場服 防寒ベスト 223

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
コン
内容量1着注文コード30932825品番223
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
オリジナルネーム。
ファスナーポケット。

コンサイズM混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地トラスコ品番799-6063種別ベスト胸囲(cm)108肩幅(cm)40着丈(cm)63色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30932834
2023-12-22
用途: 屋外作業(パソコン作業時も)
ペクッド建設業・工事業

第一に温かさと軽さが良いです。ですから屋外作業時の内衣とすることもできます。ポケットが深いのでスマホも収納できます。さらに裏地が滑るので着脱が容易で引っ掛かりません。屋内でのパソコン作業時にも着用しています。要するに、冬季は屋外でも屋内でも着用できるということで、満足しています!

対象商品 : 30932852
2022-01-31
用途: 除雪作業
卸売・小売業

連日の大雪、除雪作業に重宝しております。動きやすく暖かいです。

2が参考にしています
対象商品 : 30932913
2019-12-23
用途: 農作業
あさのファーム農・林・水産業

LLサイズを頼みましたが、想像したより小さめでした。暖かく動きやすいので3Lを注文すればよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 30932834
2019-12-26
用途: 電機試験
平野エンジニアリングシステム

サイズが表示より2回りも3回りも小さい。サイズ以外は難なし。

2が参考にしています
対象商品 : 30932922
2018-02-20
用途: 工場内マシンオペレーター
有限会社タイノス

他社同サイズのものに対してサイズが小さいです。
2サイズ大き目でなんとか行けます。
物はいいですね。生地はしかっかりしていて暖かい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする