ジーベック
ラグラン防寒ブルゾン 192
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
M
L
3L
4L
5L
6L
LL
色
クロ
シルバーグレー
クロ
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30933446
品番
192
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。
色
クロ
サイズ
6L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
ブルゾン
素材
(表)ツイル
色番
90
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×18