曜日別特売
171 防寒コート 171 ジーベック 30934128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒コート 171

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
コン
内容量1着注文コード30934128品番171
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広い職種に対応するベーシックなデザイン。保温性と作業性を高めた優れた防寒ウェア。特殊カッティングの採用で腕のどんな動きにもスムーズに対応します。
丈夫でシワになりにくい生地。
フード取り外し可能。
風の進入を防ぐ二重仕立て。
衿ボア着脱可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な袖ポケット。
便利な内ポケット。
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカカット)。

コンサイズ4L混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート胸囲(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)90素材(表)加工糸ツイル、(裏)トリコット起毛キルト色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30934085
2023-02-10
用途: 犬の散歩、除雪等
サービス業

理想通りの暖かさでしたが、思っていたより着ていて重いです。
作業をするのには少しきつく感じます。
ポケットがたくさんあってスマホや手袋、小物など分けて入れておけるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする