※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
WXズボン 107
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
モスグリーン
コン
グリーン
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30936587
品番
107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
色
モスグリーン
サイズ
6L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ズボン
色番
61
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属