ジーベック
CROSSZONEズボン 770
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グリーン
コン
グリーン
モスグリーン
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30937847
品番
770
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
ウエストシャーリング。
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
ズボン
腰廻り(cm)
78~88
生地
(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)タフタ
色番
60
材質(ファスナー)
金属