曜日別特売
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805

212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805
212 現場服 綿100%防寒ブルゾン 212 ジーベック 30940805

現場服 綿100%防寒ブルゾン 212

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
OD
内容量1着注文コード30940805品番212
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

着やすさを徹底追及した防寒現場服です。立体カッティングでどこまでも動きやすく、綿素材がもつ肌触りにもこだわりました。
綿100%の柔らかな風合い。
サイドの視界を広げる新開発のアジャスター(ヘルメット対応)フード取り外し可能。
暖かい衿ボア付き。
サッと取り出せる袖ペン差し。
小物収納に便利な内ポケット。
袖口はマジックテープで調節可能。
右胸部と左右ポケットに収納に便利なファスナー付き。
XEBECオリジナルロゴネーム。

ODサイズM混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)58.5着丈(cm)66種別ブルゾン素材(裏)タフタ、キルト裏地色番64材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30940805
2023-01-15
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

袖口がゴムが入っていると良い
内ポケットが両面にあってスマホが入ると良い

対象商品 : 30940744
2022-01-04
用途: 屋外作業、ガレージ作業での使用
その他業種

屋外、溶接に使えるワンランク上の商品、サイズのものが売り切れのためこれを購入。
防水スプレーをかけて使用しています。
防寒○、品も程よく満足しています。
178センチ、75キロ、胸囲100.ではLサイズインナー着こまなければあり。屋外使用ならLLがベター。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする