曜日別特売
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246

282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246
282 カラーピステブルゾン 282 ジーベック 30943246

カラーピステブルゾン 282

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
コン
内容量1着注文コード30943246品番282
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

光沢感のあるシンプルなデザイン。着こなし軽く保温性に優れた人気のブルゾンです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
通気性があり、保温性の高い素材。
衿ジャージ仕様。
風の進入を防ぐフルジップアップ。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
袖口ジャージ仕様。

コンサイズLL混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ブルゾン胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)70素材(表)ドビー色番10材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30943395
2022-02-04
用途: 作業着兼ユニフォーム
株式会社 田川アルミ建設業・工事業

とにかく軽い。
薄手の生地にしては温かく動きやすい。
正し、熱に弱くサンダー掛けの切子で穴が開きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする