内容量1セット差込角(mm[inch])12.7[1/2]入組点数56セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R注文コード30944594品番TCA412