AI4201 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944664

AI4201 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944664
AI4201 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944664

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30944664品番AI4201
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30944664
2022-12-03
用途: 機械のメンテナンス

パワー感も良く、軽いので普通に使える。
しかし、正逆切替レバーがボディーから飛び出ているので、狭い所に突っ込んだ時に切り替わる事がある。また、正逆切替レバーがハンドル側に嵌って内部を切り替えるようになっているので、スピンドル側に移動していてレバーでは切り替えたつもりが内部が切り替わってないということがたまに起きる。非常に惜しい。

1が参考にしています
対象商品 : 30944664
2022-04-28
用途: トラクターの爪替え作業
株式会社元幸産業農・林・水産業

トラクターの爪替え時の狭い中の作業にもってこいです!トルクもしっかりありとても良い商品です♪

2が参考にしています
対象商品 : 30944664
2022-01-14
用途: 建設現場での作業
株式会社郡谷ダイバーズ

パワーと使いやすさは最高です。
これから使って耐久性を見たいと思っています

対象商品 : 30944664
2019-03-03
用途: ロータリーの爪交換
株式会社リョーシン農・林・水産業

工具の挿入場所が小さくて苦労していましたが、これはいいです。小さくて強力です。

対象商品 : 30944664
2018-04-25
用途: 自動車タイヤ交換
株式会社タカハシコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

本体がコンパクトでとても軽いのにパワーがあり満足して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 30944664
2017-12-14
用途: 農機具・自動車・バイクのメンテナンスで使用
角谷洋蘭不動産事業農・林・水産業

トネTONEの新型です。良く出来ています。コンパクトの上バランスも良い、シングルハンマーの振動も抑えられている。(構造は不明)廉価版のシングルハンマーは高負荷に成ると振動が手に返ります。操作性は悪くありませんが、以前使用していたインパクトと位置が異なるため不慣れな操作ミスはあります。TONEの赤色も良いと評価します。

対象商品 : 30944664
2017-04-04
用途: 機械の修理、タイヤ交換
舘野 農園農・林・水産業

上出来です軽くて強力です。今迄の安物とは大違い。
楽ちんで作業能率が上がりました。

対象商品 : 30944664
2016-10-20
用途: 車、機械のメンテナンス

いい音でブン回ってくれてます、あとは耐久性に期待したいです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする