曜日別特売
20327 LOCTITE高機能瞬間接着剤408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 30951698

LOCTITE高機能瞬間接着剤408

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(50g)
内容量1本(50g)注文コード30951698品番20327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。

用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.8粘度(mPa・s)4~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)30~120危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30951673
2018-09-05
用途: 金属パネルにゴム製カバーを接着します。

接着力は満足ですが、ふたをしてしばらく置いて再度しようとするとふたがが開かなくなることがしばしばです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする