83104 LOCTITEエポキシ系接着剤Hysol9340 ヘンケル 30952303

LOCTITEエポキシ系接着剤Hysol9340

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(76g)注文コード30952303品番83104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

二液混合の耐熱用エポキシ接着剤です。本製品は金属・多種のプラスティック、木などのほとんどの材質の接着に使用できます。硬化後のエポキシ樹脂は研磨、ドリル加工、塗装等が可能です。

グレータイプ耐熱性優、良接着性、研磨可能、耐薬品性可使時間(分)90引張剪断強度(N/mm2)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)>80
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする