曜日別特売
UM-1 Z-PRO 多機能ハサミ(収納ケース付) CAPTAIN STAG 30967283

UM-1 Z-PRO 多機能ハサミ(収納ケース付) CAPTAIN STAG 30967283
UM-1 Z-PRO 多機能ハサミ(収納ケース付) CAPTAIN STAG 30967283

Z-PRO 多機能ハサミ(収納ケース付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30967283品番UM-1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)(約)幅78×全長182質量(g)110収納時寸法(mm)(約)78×182×厚さ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする