M-6376 イージー ファイアグリル CAPTAIN STAG 30967484

M-6376 イージー ファイアグリル CAPTAIN STAG 30967484
M-6376 イージー ファイアグリル CAPTAIN STAG 30967484
M-6376 イージー ファイアグリル CAPTAIN STAG 30967484
M-6376 イージー ファイアグリル CAPTAIN STAG 30967484

イージー ファイアグリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード30967484品番M-6376
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質本体・スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)(約)幅525×奥行525×高さ340質量(kg)約3収納時寸法(mm)(約)幅400×奥行400×厚さ130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする