CAPTAIN STAG
トライン 焚き火三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30967493
品番
UG-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
脚部・固定金具・ストッパー:鉄(クロムめっき)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)
約2.4
収納時寸法(mm)
(約150×60×長さ820
組立寸法(mm)
(約)幅700×奥行600×高さ1435