CAPTAIN STAG
オーク バーベキューコンロ〈LL〉(キャスター付)
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
30967773
品番
M-6440
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)、バーベキュー網・棚網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、車輪:ポリプロピレン
質量(kg)
約13
収納時寸法(mm)
(約)幅750×奥行470×高さ230
組立寸法(mm)
(約)幅780×奥行550×高さ760