曜日別特売
M-6572 ニューアイガーグリドル CAPTAIN STAG 30968132

ニューアイガーグリドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
寸法(mm)(約)幅370×奥行240×高さ15(本体のみ)
(約)幅370×奥行240×高さ15(本体のみ)
(約)幅600×奥行400×高さ27(本体のみ)
(約)幅450×奥行315×高さ17(本体のみ)
内容量1枚注文コード30968132品番M-6572
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(mm)(約)幅370×奥行240×高さ15(本体のみ)材質鉄(表面加工:ラッカー塗装)質量(kg)約1.2サイズS板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30968105
2021-03-11
用途: 装置より漏れた金属粉末の捕集用
製造業

元々類似のトレーを検討していたが、堅牢度から本品選択。
機械装置の下部に設置の為、両側の取っ手が干渉ぎみ。
最終的には取っ手を修正する事も視野に入れて検討中。
基本的には満足している。

対象商品 : 30968105
2019-11-15
用途: バーベキュー
製造業

薄い分価格も安く持ち運びも苦にならないので満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする