曜日別特売
M-7531 鉄板焼器・アミ用ブラシ CAPTAIN STAG 30969146

鉄板焼器・アミ用ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30969146品番M-7531
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法(mm)(約)全長330×幅72材質木部:天然木(クリアラッカー塗装)、金具:18-8ステンレス鋼、ブラシ:真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする