CAPTAIN STAG
プレーナヘキサタープセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
30971368
品番
M-3155
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
(約)400×420
材質
タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、ポール:スチールΦ22×220
質量(kg)
約3
アズワン品番
64-9354-27
収納時寸法(cm)
(約)70×14×14