曜日別特売
M-5706 ダッチオーブンスタンド CAPTAIN STAG 30971578

ダッチオーブンスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30971578品番M-5706
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)使用時:(約)210×200×高さ66質量(g)約480耐荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 燻製作成時の台として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

角缶 天切缶9Lを使って燻製を作る時に、この上に網を載せて使いました。とても頑丈ですし、洗浄も簡単でした。値段の割に、大変良い物なのでリピート購入となりました。おすすめですね。

2025-01-12
用途: 燻製用に使用
医療・福祉・介護関連業

燻製の際の、チップとの隙間を作る為に購入。みためよりがっちりした作りで、丈夫そうです。洗浄もしやすそうで、買って良かったです。

対象商品 : 30971578
2021-02-06
用途: 湯沸かし時

レインボーストーブに
サイズ感が合い、とても
良い商品です!

対象商品 : 30971578
2019-11-02
用途: ストーブの天板保護
製造業

某有名メーカーの対流型(虹)ストーブに使いました。
一般的な対流型より小さなストーブですので、サイズがピッタリ。汚れたらリピートしたいと思います

対象商品 : 30971578
2019-01-04
用途: 片手ボーズ鍋用の五徳および鍋敷として活用

日本料理をたしなむ人なら、片手ボーズ鍋の扱いに苦労された経験があると思います。なぜなら、鍋底がまん丸いので、平らな流し台の上に置けば傾いてしまうし、コンロの五徳に乗せれば、鍋底がコンロのバーナーに当たってしまうし、、、等々。そこで今回、この商品にめぐり合い助けられました。まん丸な鍋底が、スタンドの円の中に収まり安定が良くなります。ただし、私の場合、さらに使い勝ってを良くするために、スタンドの内円を切断し、外円で鍋底を支える形にし、さらに脚高を2センチかさ上げするために不燃栓で下駄を履かせる改造を行いました。本来なら、このような改造をしなくても良いような、ボーズ鍋専用の五徳なり鍋敷なりが商品化されていればベストですが、現状では自分で改造するしか無いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする