M-8578 キャンピングステンレス食器マグカップセット CAPTAIN STAG 30972226

M-8578 キャンピングステンレス食器マグカップセット CAPTAIN STAG 30972226
M-8578 キャンピングステンレス食器マグカップセット CAPTAIN STAG 30972226

キャンピングステンレス食器マグカップセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード30972226品番M-8578
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質14cm鍋・12cm鍋・15cm皿(ふた)・13cm皿(ふた)・マグカップ取っ手:ステンレス鋼、マグカップ本体:18-8ステンレス鋼セット内容鍋(14cm・12cm)各1、15cm皿(ふた)1、13cm皿(ふた)1、マグカップ1質量(g)550収納時寸法(mm)(約)外径150×高さ75(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする