曜日別特売
M-5545 林間 兵式ハンゴー〈4合炊き〉 CAPTAIN STAG 30973267

林間 兵式ハンゴー〈4合炊き〉

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30973267品番M-5545
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミニウム(表面加工:アルマイト加工、エポキシ樹脂塗装)、フックハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)(約)幅180×奥行110×高さ135(本体のみ)質量(g)約340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30973267
2023-06-02
用途: バーベキュー

使いやすいです、色もグリーンで雰囲気あります。
綺麗に炊けます。

対象商品 : 30973267
2023-01-27
用途: バーベキュー
堂島運輸株式会社運輸・通信業

孫たちとバーベキューする時に、いつもはおにぎりだけスーパーで買って行きましたが、今回はハンゴーで炊きました。結構うまく炊けて好評でしたよ。焦げ付きを洗うのは時間が掛かりました。

対象商品 : 30973267
2019-05-22
用途: 炊飯
電気・ガス・熱供給・水道業

丸形は開けにくく、この形は開けやすい。
色がアーミーグリーンっぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする