M-1855 デリス シルバーペットボトルカバー〈350mL・500mL兼用〉 CAPTAIN STAG 30977634

M-1855 デリス シルバーペットボトルカバー〈350mL・500mL兼用〉 CAPTAIN STAG 30977634
M-1855 デリス シルバーペットボトルカバー〈350mL・500mL兼用〉 CAPTAIN STAG 30977634
M-1855 デリス シルバーペットボトルカバー〈350mL・500mL兼用〉 CAPTAIN STAG 30977634

デリス シルバーペットボトルカバー〈350mL・500mL兼用〉

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30977634品番M-1855
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)寸法(mm)(約)Φ90×140質量(g)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30977634
2022-12-21
用途: 意外にカバーしていません
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

いろいろ使える設定なのだろうが 完全にカバーしていないから保温としては 露出している部分が気にきになります
取付もちょっときつかったり 無いよりましだけど これでいいのかと言いたい

対象商品 : 30977634
2020-06-01
用途: 屋外での作業時の水分補給

夏場は少しでも冷えた飲みものを補給したいので助かります

対象商品 : 30977634
2018-08-29
用途: フィールド活動全般に利用
特定非営利活動法人むさしの・多摩・ハバロフスク協会その他業種

カバーそのものが軽いので、500mlを入れても重さを感じず便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする