曜日別特売
M-2968 セジール ソフトクーラーバッグ 24L CAPTAIN STAG 30978194

セジール ソフトクーラーバッグ 24L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード30978194品番M-2968
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
グリーン材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)寸法(mm)(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0質量(g)500収納時寸法(mm)(約)340×330×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする