曜日別特売
M-5031 トップキャッチ ウォータージャグ CAPTAIN STAG 30979463

トップキャッチ ウォータージャグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード30979463品番M-5031
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)8材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム寸法(mm)(約)240×280×高さ365質量(g)1500収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ305保温効力(℃)約43以上(24時間)、73以上(6時間)保冷効力(℃)約11以下(8時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 猛暑時間帯に、マンション管理室前に設置し、熱中症対策する。
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

選んだ理由は衛生管理上、洗いやすいこと ①特に水栓の操作性が良いため、何人も指先だけで水栓の開閉ができる。②蓋が大きく、内部を水洗いしやすい。③素材上、外部の丸洗いが容易。

対象商品 : 30979427
2022-02-03
用途: 毎日のうがい・手洗い・洗顔など

湯を入れる容器内面に腐食が起きて健康上の懸念が生じた。内面はステンレス製またはホーロー引きにして欲しい。

対象商品 : 30979427
2021-10-19
用途: お客様に自由に冷水を飲んでいただく為に
飲食業

丁度良い量が入るサイズが有って良かったです。
また、以前使ったことのあるこれくらいのサイズの物には足が付いて無かったので使い辛かったのですが、このジャグは足が付いているのでコップに水を入れ易くて良いです。
ただ、「保温、保冷」と書いたシールが剥がし難く、剥がした跡が汚なく残ってしまいました。ちょっと残念。

対象商品 : 30979427
2020-06-06
用途: 保育園の保育室に置いて子ども達が自由にお茶を飲めるように設置
薬院セレステ保育園医療・福祉・介護関連業

とてもコンパクトだが3リットルの容量で使いやすい。
丈夫で操作も子どもでも出来るので様々な環境で便利に使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする