CAPTAIN STAG
カラビナ付ループロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ファインチェック
インディアン
ファインチェック
メキシカン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30984056
品番
UM-1821
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
色
ファインチェック
質量(g)
約90
耐荷重(kg)
1ループにつき2以内(総計で5以内)
全長(cm)
(約)210(カラビナ含む)