曜日別特売
UM-1831 デコ スパイラル CAPTAIN STAG 30984126

デコ スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード30984126品番UM-1831
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質本体:ポリエステル、ワイヤー:ポリエチレン、おもり:ポリプロピレン寸法(mm)(約)外径210×全長1100(吊り下げ使用時)質量(g)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする