曜日別特売
M-7749 コードロック CAPTAIN STAG 30987538

コードロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード30987538品番M-7749
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質ナイロン寸法(mm)(約)外径17×長さ35穴寸法(Φmm)ひも通し用:(約)内径6×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30987538
2023-07-26
用途: パンツに

作業用のパンツ。
洗濯するとヒモが片側から出てしまい、片側は中に入ってしまう。
そんな時に、これをヒモに付ければ問題解決。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする