曜日別特売
M-6251 ヤス5本又 CAPTAIN STAG 30992002

M-6251 ヤス5本又 CAPTAIN STAG 30992002
M-6251 ヤス5本又 CAPTAIN STAG 30992002

ヤス5本又

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード30992002品番M-6251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)747~1310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする