曜日別特売
ME-1545 スノーボート typeⅠ CAPTAIN STAG 30995125

スノーボート typeⅠ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
サックス
内容量1台注文コード30995125品番ME-1545
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,800
材質ポリエチレン寸法(mm)(約)幅415×全長880×高さ110サックスサイズ質量(g)約930耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30995028
2020-12-21
用途: 子供のそり遊び
その他業種

4歳の子供のリクエストで購入。近くのホームセンターには無いパープルで子供は大満足。
子供が使うには丁度良いが、大人が引いてあげるのには、紐が短いので、延長をすると良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする