種類の指定はできません。色違いや組み合わせ違い・中身など都度変更されることがございます
CAPTAIN STAG
ゆき遊び 角バケツ5点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
30996132
品番
ME-1088
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セット内容
バケツ1、クマデ1、スコップ1、押し型2
材質
ポリエチレン
色
ピンク
質量(g)
340
寸法(cm)
(約)本体縦20×横20×高さ16
注意
※画像と色、中身が異なる場合がございますのでご注意ください。