RS-B1-SV アールシャドー アルテ 31002984

RS-B1-SV アールシャドー アルテ 31002984
RS-B1-SV アールシャドー アルテ 31002984
RS-B1-SV アールシャドー アルテ 31002984

アールシャドー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズB1
内容量1枚注文コード31002984品番RS-B1-SV
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミの強さとシャープさを兼ね備えた高級アルミフレームです

用途少し厚みのあるものでも収納可能で頑丈ですグリーン購入法適合サイズB1フレーム色シルバー質量(g)3120収納寸法(mm)728×1030
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする