5BL-B1 ブラックボード 5mm アルテ 31003149

5BL-B1 ブラックボード 5mm アルテ 31003149
5BL-B1 ブラックボード 5mm アルテ 31003149
5BL-B1 ブラックボード 5mm アルテ 31003149

ブラックボード 5mm

(3件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
サイズB1
内容量1枚注文コード31003149品番5BL-B1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード

用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々サイズB1厚さ(mm)5質量(g)480収納寸法(mm)728×1030
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっております。(規格ジャストサイズではありません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31003237
2023-10-25
用途: イベント用のメニューに使用
卸売・小売業

チョークがきれいに消えず残ります
濡れた布などで拭いてもダメでした

対象商品 : 31003237
2021-08-29
用途: アクアリウムの内装レイアウト
株式会社ストークサービス業

カッターで切りやすく接着剤でも加工しやすかったです。

対象商品 : 31003255
2021-05-16
用途: 自作の看板材料
製造業

看板材料として使用。マスキングテープをはがすときにボードも剥離するのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする