アルテ
カルビアン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
B1
B1
B2
A1
A2
A3
A4
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003386
品番
VQ-B1-SV
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽い・美しい・安価!入れ替え簡単なトンボ式アルミパネル
用途
ポスター・イラスト・ポップなど美しくディスプレイ
サイズ
B1
フレーム色
シルバー
質量(g)
1350
収納寸法(mm)
728×1030
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。