CAPTAIN STAG
エクスギア インフレーティングマット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
約3.8
約2.2
約3.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003945
品番
UB-3026
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(kg)
約3.8
寸法(cm)
(約)幅130×長さ200×厚さ5
収納時寸法(cm)
(約)外径29×長さ65