M-8740 アルミ製自在 CAPTAIN STAG 31005835

M-8740 アルミ製自在 CAPTAIN STAG 31005835
M-8740 アルミ製自在 CAPTAIN STAG 31005835

アルミ製自在

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード31005835品番M-8740
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質アルミニウム寸法(mm)(約)36×12適合ロープ径(Φmm)3~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31005835
2025-02-13
用途: タープに使用
その他業種

説明文で、5mmまでとなってるが、
5mmロープは、入らなかった。
失敗した。

2024-10-29
用途: 日常使い

ちょっとしたシートの固定にあると便利です。
ターフ他ブルーシートの雨除け固定に使います。

対象商品 : 31005835
2023-12-25
用途: テント倉庫の強風対策
製造業

アルミ製で耐候性が強いと考え購入しました。テンションをかけやすく風でテントが飛ばされないように期待してます。

対象商品 : 31005835
2021-06-09
用途: テントの引っ張りロープ止め
建設業・工事業

テントの引っ張りロープの長さ調整が簡単にできます。

対象商品 : 31005835
2021-06-04
用途: 船舶テントに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。思い通りの仕事してくれます。
安くて良かった。

対象商品 : 31005835
2021-03-25
用途: タープ用に購入
その他業種

物はしっかりしてていいと思います。説明には3~5mとありますが。4.5mを通すのがやっとでした。

1が参考にしています
対象商品 : 31005835
2020-11-26
用途: タープのロープ調整
製造業

ロープの張り具合を調整するのに利用していますが、ロープが滑ることもなく、しっかりと保持してくれるので大変便利で優れた商品です。

対象商品 : 31005835
2019-06-14
用途: 園芸ハウスの補強ロープ取り付け時
農・林・水産業

ひもが滑りややすい物だと、固定が出来なくてひもやロープが緩んでしまうので、内面にギザギザが有ればかいしょうできるのかなあ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする