M-3914 パレット ラウンジチェア typeⅡ CAPTAIN STAG 31009502

M-3914 パレット ラウンジチェア typeⅡ CAPTAIN STAG 31009502
M-3914 パレット ラウンジチェア typeⅡ CAPTAIN STAG 31009502

パレット ラウンジチェア typeⅡ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31009502品番M-3914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約2.3レッド耐荷重(kg)約80収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ800、座面の高さ360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31009502M-391425982478UC-1673M-3914 CSシャルマン ラウンジチェア CAPTAIN STAG 25982478CSシャルマン ラウンジチェアCAPTAIN STAG1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31009484
2024-03-04
用途: 立ち合い作業
株式会社松竹サービスネットワークサービス業

ねだnを考慮すると満足であるが、少しでもリクライニングすればと

対象商品 : 31009448
2021-09-02
用途: 休憩室の椅子として
大塚産業株式会社

スタッフが休憩する室内チェアーとして使用しています。汚れたら丸洗いできますし、何より軽くて便利です。壊れたら買い換えられる値段なので消耗品として使っています。

対象商品 : 31009502
2019-03-06
用途: 野外での観戦椅子。
有限会社岩脇ドロコン建設業・工事業

収納も楽です。子供のスポ小での屋外観戦に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする