曜日別特売
M-3904 ホルン レジャーチェア CAPTAIN STAG 31009782

ホルン レジャーチェア

(5件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード31009782品番M-3904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1.2レッド耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)365×460×60組立寸法(mm)(約)幅365×奥行395×高さ605、座面の高さ360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31009825
2023-10-10
用途: バイクの整備やアウトドアレジャーに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の時や堤防での魚釣りの時に使用しています。
小さめの椅子なので ゆっくり座る様な使い方には向いてませんが、屈んだ状態が多いバイクの整備の時には、足腰の負担が随分と軽減されています。

対象商品 : 31009807
2023-07-09
用途: 作業休憩時使用
農・林・水産業

座る座面が小さいです座りにくい!座面を改良必要です

対象商品 : 31009807
2021-09-05
用途: 子供にイス
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

子供のイスにちょうどいいサイズです。レジャーのために購入しましたが、普段部屋の中で、子供達は座っています。余程気に入ったのだと思います。

対象商品 : 31009807
2019-08-13
用途: カラオケボックス(フラットタイプ~座敷の部屋)での ギター練習時の携帯用イスとして。
スタジオ イッセイサービス業

コスパ良好です。作りもしっかりとしていてカラフルなところも◯

対象商品 : 31009807
2018-07-07
用途: 作業時の休憩で

価格相応?座り面が小さくて67kgの私でイスがグラグラに残念!?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする