曜日別特売
M-1590 デューイ パラソル170cm CAPTAIN STAG 31012345

デューイ パラソル170cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブルー×オレンジ
内容量1本注文コード31012345品番M-1590
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ライトブルー×オレンジ直径(Φcm)170材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22組立寸法(mm)(約)径1700×高さ1850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする