曜日別特売
M-5123 レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG 31013456

レギュラー LEDランタン

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31013456品番M-5123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
質量(g)約220(乾電池含まず)電球の種類LED最大点灯時間連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります使用電池単3形乾電池×4本(別売)材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレンレッド電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31013438
2025-08-07
用途: 停電用の照明として
運輸・通信業

軽くて小形のため非常用リュックに収納しています。いさという時に活躍してくれるでしょう。

対象商品 : 31013438
2019-12-16
用途: 非常時に。
不動産業

関東大震災に備えてイロイロ買い揃えています。
非常時に生き残れるように♪

対象商品 : 31013438
2019-08-25
用途: アウトドアや災害時対策
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトドアや災害時対策として購入させて頂きました。メインの照明としては光量不足ですがサブランタンとしては私には充分、軽量で持ち運びも楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 31013456
2018-09-15
用途: 夜間作業時の照明確保
自動車・二輪車・自転車関連業

単三電池(4本)仕様ですので、軽くて片手で照明を確保しながらでも作業ができるのが気に入っています。また、日常生活防水でもあるので、多少の雨の日でも屋外で安心して使用できそうです。コストパフォーマンスに優れたお品で、災害時の非常電灯としても活躍しそうですので、もう一台購入しようと思います。

対象商品 : 31013438
2017-10-06
用途: 懐中電灯の代用

タイトルのまんま。懐中電灯の代用として色違いで2つ購入。
非常時に役たつかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする