CAPTAIN STAG
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
モザイク
ジオライン
ハニカム
モザイク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31013797
品番
UK-3020
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電球の種類
LED
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン
寸法(mm)
(約)60×45×高さ33(本体のみ)
色
モザイク
質量(g)
約40(乾電池含まず)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電源タイプ
電池式
アズワン品番
64-9355-31
最大点灯時間
約36時間