M-9525 抗菌 ライド ウォータージャグ CAPTAIN STAG 31023807

抗菌 ライド ウォータージャグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード31023807品番M-9525
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(L)16寸法(mm)(約)幅290×奥行290×高さ290(満水時)収納時寸法(mm)(約)幅250×奥行260×厚さ75材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする