※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(VY170~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-)Rc
電源(V)
(2)24
オプション
(G)圧力計
注文コード
31032242
品番
VY1700-210-G
参考基準価格(税別)
¥61,270
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・電源・オプション
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
1(P)2(A)3(R):(10)P、A:1、R:11/4
電源(V)
(2)24
パイロット方式
(0)内部パイロット形
指令信号
4~20mA
オプション
(G)圧力計
CADデータダウンロード