曜日別特売
VY1701-10 その他(VY170~) SMC 31032337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VY170~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-)Rc電源(V)(-)24注文コード31032337品番VY1701-10
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径1(P)2(A)3(R):(10)P、A:1、R:11/4電源(V)(-)24パイロット方式(1)外部パイロット形指令信号1~5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする