VY1900-314 その他(VY190~) SMC 31032635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VY190~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-)Rc電源(V)(3)24注文コード31032635品番VY1900-314
参考基準価格(税別)¥77,440販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径1(P)2(A)3(R):(14)P、A:11/2、R:2電源(V)(3)24パイロット方式(0)内部パイロット形指令信号0~20mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする