BSMBU500MBK 有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 31047374

BSMBU500MBK 有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 31047374
BSMBU500MBK 有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 31047374
BSMBU500MBK 有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 31047374

有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31047374品番BSMBU500MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル

付属品取扱説明書ブラックケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式インターフェースUSB Type-A動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間ホイール数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする