※製品代表画像
住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
36
34
29
36
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31049438
品番
J-G1/8-R3/8-00
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。
形状
ストレート
全長(mm)
36
ねじ規格
T1:R3/8、ホース接続側:G1/8
二面幅H1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。