5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367

5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367
5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367
5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367
5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367
5212 マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ 山崎実業 31053367

マグネットツーウェイディスペンサー ミスト 泡タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード31053367品番5212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの泡タイプディスペンサーボトル。壁面に浮かせるから底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。詰め替え用袋をそのまま入れても使えます。

材質蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレンホワイト質量(g)約360備考容器サイズ:約W7×D7×H18cm、取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1内容量(mL)約500適合サイズ泡タイプの詰め替え用パック:400mL以内耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×10.5×23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする