フレキシブル精密ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31055177 品番FPD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能
様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。

先端サイズ4 材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31055177
2024-02-06
用途:
精密部品の組立作業(柄の短いドライバーでもアクセスできない箇所に使用)
製造業

軽量コンパクトで使いやすかったのですが、5〜6回の使用でビットを保持するホーローセットがダメになりビットがすぐ脱離し使用が難しい状況になりました。六角シャンクなのでせめて3方向から包むようにビットを固定していただき、併せてマグネットを付けていただくような改善が必要な工具です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする